WESTWARD 19YE29 hegesztőkábel 2 Awg 100 láb hosszú piros | AF6LXK

WESTWARD 19YE29 hegesztőkábel 2 Awg 100 láb hosszúság piros

Raktáron
Tétel: AF6LXK Modell: 19YE29

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€585.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagRéz
Vezetõméret2 AWG
Szigetelő anyagNeoprén gumi
Szigetelés színePiros
SzigetelőanyagNeoprén gumi
Hossz100 láb.
Max. Amper94
Max. Feszültség600
Vezetékmérő2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9305
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
WESTWARD 19YD99 hegesztő kábel 2 Awg 10 láb hosszú fekete | AF6LWD 19 YD9910 láb.€61.23
WESTWARD 19YE01 hegesztő kábel 2 Awg 25 láb hosszú fekete | AF6LWE 19YE0125 láb.€156.17
WESTWARD 19YE27 hegesztőkábel 2 Awg 10 láb hosszú piros | AF6LXH 19YE2710 láb.€60.52
WESTWARD 19YE28 Hegesztő kábel 2 Awg 25 láb hosszú piros | AF6LXJ 19YE2825 láb.€150.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19YE29 hegesztőkábel 2 Awg 100 láb hosszúság piros
€585.60 /Mértékegység