Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 19YE07 hegesztőkábel 1/0 Awg 25 láb hosszúság fekete | AF6LWL

WESTWARD 19YE07 hegesztőkábel 1/0 Awg 25 láb hosszúság fekete

Raktáron
Tétel: AF6LWL Modell: 19YE07

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€221.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagRéz
Vezetõméret1/0 AWG
Szigetelő anyagNeoprén gumi
Szigetelés színeFekete
SzigetelőanyagNeoprén gumi
Hossz25 láb.
Max. Amper150
Max. Feszültség600
Vezetékmérő1/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)2.67
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
WESTWARD 19YE06 hegesztőkábel 1/0 Awg 10 láb hosszúság fekete | AF6LWK 19YE0610 láb.€88.51
WESTWARD 19YE33 hegesztőkábel 1/0 Awg 10 láb hosszúság piros | AF6LXP 19YE3310 láb.€83.36
WESTWARD 19YE34 hegesztőkábel 1/0 Awg 25 láb hosszúság piros | AF6LXQ 19YE3425 láb.€209.04
WESTWARD 19YE35 hegesztőkábel 1/0 Awg 100 láb hosszúság piros | AF6LXR 19YE35100 láb.€829.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19YE07 hegesztőkábel 1/0 Awg 25 láb hosszúság fekete
€221.24 /Mértékegység