Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05104901003 Insulated Nut Driver 5/16 x 5 In | AE8ENL 6CRW7

WERA TOOLS 05104901003 Insulated Nut Driver 5/16 x 5 In

Raktáron
Tétel: AE8ENL Típus: 05104901003Kereszthivatkozás: 6CRW7
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
€17.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó
Penge anyagÖntött szerszám acél
színekMatte
HandleErgonomikus többkomponensű műanyag
Kezelje a színtNarancssárga / Sárga
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Hex5 / 16 "
Hex méret5 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz9"
SAE vagy metrikusSAE
lábszárRound
A szár hossza5"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8204200000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretÁr
WERA TOOLS 05345280001 Insulated Nut Driver 7/32 x 5 In | AE8ENH 6CRW4 053452800017 / 32 "7 / 32 "€14.69

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05104901003 Insulated Nut Driver 5/16 x 5 In
€17.84 /Mértékegység