Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05004077001 Dugókulcs készlet Metrikus 1/2 Meghajtó Méret 28 db | AH8JQA 38UR85

WERA SZERSZÁMOK 05004077001 Dugókulcs készlet Metrikus 1/2 Meghajtó Méret 28 db

Raktáron
Tétel: AH8JQA Típus: 05004077001Kereszthivatkozás: 38UR85
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
€467.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugókulcs készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezSzatén króm
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Mérés típusaMetric
Darabszám28
Aljzatok tartoznak10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznak6
Tether képesNem Tether képes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.903
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)14.73
Származási országCZ

Termék részletek:

    • Aljzatméret tartomány: 10 mm-től 19 mm-ig
    • Racsnis: 11 "körtefej

Termékváltozatok

TermékekModellMérés típusaAljzatok tartoznakÁr
WERA TOOLS 05004080001 Dugókulcs készlet SAE 1/2 hüvelykes meghajtó Méret 28 db | AH8JQB 38UR86 05004080001SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"€438.78

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA SZERSZÁMOK 05004077001 Dugókulcs készlet Metrikus 1/2 Meghajtó Méret 28 db
€467.45 /Mértékegység