WEG 13521268 légkompresszor motor, 5 LE, kondenzátor-indítás/futás, 3440 ford./perc, 230VAC | CH6HUA 54JF90

WEG 13521268 légkompresszoros motor, 5 LE, kondenzátor-indítás/futás, 3440 ford./perc, 230 VAC

Raktáron
Tétel: CH6HUA Típus: 13521268Kereszthivatkozás: 54JF90

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€858.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret56HZ
Teljes terhelésű erősítők20.3A
HP5
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely12.9375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc3440
Névleges hatékonyság79.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz15.1875 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 4 "
Feszültség230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros alkalmazásKeretTeljes terhelésű erősítőkMotortervezésMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
WEG 00518OS1CCD184T légkompresszor motor, 5 LE, 1745 ford./perc 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TLégkompresszor184T23.5-21.5Kondenzátor-indítás / futtatásEgyik sem1745-14.875 "€1,243.82
WEG 00518OS1CCDOL184T légkompresszor motor, 5 LE, 1745 ford./perc 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TLégkompresszor184T23.5-21.5Kondenzátor-indítás / futtatásKézikönyv1745-14.875 "€1,335.84
WEG 00718OS1CCD215T légkompresszor motor, 7.5 LE, 1745 ford./perc 208-230V | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TLégkompresszor215T33.3-31.3Kondenzátor-indítás / futtatás-1745-19 11 / 16 "€1,746.32
WEG 01018OS1CCD215T légkompresszor motor, 10 LE, 1745 ford./perc 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TLégkompresszor215T45.0-43.0Kondenzátor-indítás / futtatás-1745-21.25 "€2,657.87
WEG 00536OS1DCD56H-S Elektromos motor, 5 LE, 60 Hz, 3600 ford./perc | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€605.75
WEG 00218OT1B56-S Elektromos motor, 2 LE, 60 Hz, 1800 ford./perc | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€827.93
WEG 00536OS1DCD56HZ-S villanymotor, 5 LE, 3600 ford./perc | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€636.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 13521268 légkompresszoros motor, 5 LE, kondenzátor-indítás/futás, 3440 ford./perc, 230 VAC
€858.34 /Mértékegység