WEG 12882732 Légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 3400 adattábla RPM, 3Hp | CD2MJL 54JF88

WEG 12882732 Légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 3400 adattábla RPM, 3LE

Raktáron
Tétel: CD2MJL Típus: 12882732Kereszthivatkozás: 54JF88

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€763.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi Duty Air Compressor Motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor mellékelveIgen
AdóFolyamatos
Keret56
Teljes terhelésű erősítők13.0-12.7
HP3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc3400
Teljes hossz12 11 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 14 / 16 "
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPMotortervezésTeljes hosszFeszültségÁr
WEG 13488375 légkompresszor motor, kondenzátor-indító, 1 LE, 3400 adattábla RPM | CD2MJJ 54JF85 1348837513.2 / 6.6-6.51Kondenzátor-Start11 2 / 16 "115 / 208-230€498.59
WEG 13470997 Légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 3400 adattábla RPM, 2Hp | CD2MJK 54JF87 1347099717.8 / 9.5-8.92Kondenzátor-indítás / futtatás11 14 / 16 "115 / 208-230€666.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 12882732 Légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 3400 adattábla RPM, 3LE
€763.41 /Mértékegység