WEG 00336ET3E145JM-W22 zárt csatolású szivattyús motor, 3 LE, 3 fázis, 3460 ford./perc

Raktáron
Cikkszám: BB8CMN Típus: 00336ET3E145JM-W22

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,382.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
Test Dia.7.1 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
Vezetékdoboz helyzeteF1
Működési ciklusFolyamatos
Keret143 / 5JM
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők8.2-7.4 / 3.7A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
Magasság7 1 / 8 "
HP3
Hz60 Hz
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely11 7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJM Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3460
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz15 11 / 16 "
Fázis3
Értékelés1000:1
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4 1 / 4 "
Tengely anyagaSzénacél
Feszültség208-230/460V AC
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.CsapágyakKeretMotoros alkalmazásMotortervezésMotoros alprogramAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 00118ET3E143JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1 LE, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda143JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz176585.5%€1,328.74
WEG 00156ET3E143JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda143JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz349584.0%€1,513.64
WEG 00158ET3E145JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda145JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz176086.5%€1,243.36
WEG 00218ET3E145JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 2 LE, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda145JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz175586.5%€1,375.43
WEG 00336ET3E182JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda182JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz351086.5%€1,744.61
WEG 00318ET3E182JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda182JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz176089.5%€1,914.38
WEG 00536ET3E184JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 5 LE, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda184JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz351088.5%€1,992.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00336ET3E145JM-W22 zárt csatolású szivattyús motor, 3 LE, 3 fázis, 3460 ford./perc
€1,382.05 /Mértékegység