WEARWELL 560 moduláris vízelvezető csempe 18 x 18 hüvelykes fekete - 10 darabos csomag AA4ELQ 12H392

WEARWELL 560 moduláris vízelvezető csempe, fekete 18 x 18 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA4ELQ Típus: 560Kereszthivatkozás: 12H392

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€587.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris vízelvezető csempe
Csúszásgátló felületNem
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekFekete
Kompatibilis560, 561, 564 rámpák és sarkok
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.128
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Hossz18 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Szőnyeg rámpa anyagaVinyl
Mat alakjaNégyzet
Szőnyeg felületi mintaNyissa meg a Rácsot
AnyagPVC
A vízelvezető furatok alakjaNégyzet
A vízelvezető furatok mérete0.880 "L x 0.880" NY
FelületVinyl
Vastagság7 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3918101000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 560 moduláris vízelvezető csempe, fekete 18 x 18 hüvelykes - 10 db-os csomag
€587.99 /Mértékegység