Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

WATTS PX690004-10 forgatható kompressziós szerelvény, bemeneti méret 3/4 hüvelyk | AA2AJZ 10A288

WATTS PX690004-10 81005172 Forgó kompressziós szerelvény, bemeneti méret 3/4 hüvelyk

Cikkszám: AA2AJZ Modell: PX690004-10Kereszthivatkozás: 10A288 / 81005172
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

170.080Ft /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételPEX kompressziós adapter
Alkalmazás Nem ivóvíz
Alap csőszerelvény anyagFém
Alap csőszerelvény formaadapter
test anyagaSárgaréz, rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaPex x Swivel BSP
befejezRozsdamentes acél
SzerelőanyagSárgaréz, sárgaréz, rozsdamentes acél
Szerelési oldal A Csatlakozás típusaTömörítés
Szerelvény B oldal Csőméret3 / 4 "
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagSárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusKompressziós kötés
Belül Dia.3 / 4 "
AnyagSárgaréz
Max. Üzemi nyomás6.89 Bar
Max. Nyomás100 psi
Mfr. SorozatSST20 kompressziós szerelvények
Min. Hőmérséklet9999 ° F
Kimeneti anyagSárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusForgó
Dia kívül.3 / 4 "
Pex méret3 / 4 "
Csőméret3 / 4 "
Specifikus illeszkedési formaadapter
Speciális csőszerelvény formaadapter
Temp. Hatótávolság+ 32 ° F és + 180 ° F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7412200035
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBelül Dia.Pex méretPkg. Menny.Ár
WATTS PX690003-10 forgatható kompressziós szerelvény, bemeneti méret 5/8 hüvelyk | AA2AJY 10A287 PX690003-105 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "10114.267€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PX690004-10 81005172 Forgó kompressziós szerelvény, bemeneti méret 3/4 hüvelyk
170.080€ /csomag