Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS PX690002-10 forgatható kompressziós szerelvény, bemeneti méret 1/2 hüvelyk | AA2AJX 10A286

WATTS PX690002-10 forgatható kompressziós szerelvény, bemeneti méret 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2AJX Modell: PX690002-10Kereszthivatkozás: 10A286
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
€277.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX kompressziós adapter
test anyagaSárgaréz, rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaPEX x forgatható BSP
befejezRozsdamentes acél
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagSárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusKompressziós kötés
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás100 psi
Max. Munkahelyi nyomás6.89 Bar
Mfr. SorozatSST20 kompressziós szerelvények
Min. Hőmérséklet9999 F fok
Kimeneti anyagSárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusForgócsukló
Dia kívül.3 / 4 "
PEX méret1 / 2 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBelül Dia.PEX méretÁr
WATTS PX690003-10 forgatható kompressziós szerelvény, bemeneti méret 5/8 hüvelyk | AA2AJY 10A287 PX690003-105 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€313.50
WATTS PX690004-10 forgatható kompressziós szerelvény, bemeneti méret 3/4 hüvelyk | AA2AJZ 10A288 PX690004-103 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€404.41

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PX690002-10 forgatható kompressziós szerelvény, bemeneti méret 1/2 hüvelyk
€277.01 /Mértékegység