WATTS PB032121-1200 csőtömlő, hajlítási sugár 7 hüvelyk, falvastagság 0.19 hüvelyk, narancssárga | AA2AJP 10A279

WATTS PB032121-1200 81001686 Csőtömlő, hajlítási sugár 7 hüvelyk, falvastagság 0.19 hüvelyk, narancs

Cikkszám: AA2AJP Modell: PB032121-1200Kereszthivatkozás: 10A279 / 81001686
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

2.136.222Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételPEX csövek
Hajlítsa a sugarat7"
test anyagaTérhálós polietilén
színeknarancs
TeljesítésUPC.png
Belül Dia.0.671 "
Hossz1200 ft.
AnyagPEX
Max. Nyomás160 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat7"
Dia kívül.7 / 8 "
Pex méret3 / 4 "
Series ofRadiant Pex Plus sorozat
Temp. Hatótávolság+ 73.4 ° F és + 200 ° F között
típusSugárzó PEX Plus
Falvastagság0.19 "
Alkalmazás Víz
VilágosságÁtlátszatlan
Szerelvény kompatibilitásCinchClamp, kompressziós, krimpelő
RugalmasFélig rugalmas
Ételek és italok kompatibilitásaNem ivóvíz
FormaTekercs
KeménységD 65 part
Belső átmérő11 / 16 "
Kabát színeNincs kabát
Kabát anyagNincs kabát
Maximális üzemi nyomás160 psi @ 73°F
Maximális üzemi hőmérséklet200 ° F
Maximális vákuumnyomás20 hüvelyk hg
Minimális üzemi hőmérséklet73.4 ° F
Külső átmérő7 / 8 "
Teljes hossz1200 ft.
Pex rézcső mérete3 / 4 "
Pex típusA
ErősítésNem megerősített
SztenderdekASTM E84, ASTM F876, ASTM F877, CSA B137.5, SDR9, UL 263 szabványok
Csíkos színNincs csík
Vákuum besorolásúNem porszívózásra alkalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód3917320020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PB032121-1200 81001686 Csőtömlő, hajlítási sugár 7 hüvelyk, falvastagság 0.19 hüvelyk, narancs
2.136.222€ /Mértékegység