WATTS PB032081-1000 sugárzó gát tekercs, hajlítási sugár 5 hüvelyk, falvastagság 0.14 hüvelyk, narancssárga | AA2AJM 10A277

WATTS PB032081-1000 81001681 Sugárzásgátló tekercs, hajlítási sugár 5 hüvelyk, falvastagság 0.14 hüvelyk, narancs

Cikkszám: AA2AJM Modell: PB032081-1000Kereszthivatkozás: 10A277 / 81001681
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

1.090.468Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételPEX csövek
Hajlítsa a sugarat5"
test anyagaTérhálós polietilén
színeknarancs
TeljesítésUPC.png
Hossz1000 ft.
AnyagPEX
Max. Nyomás160 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat5"
Dia kívül.5 / 8 "
Pex méret1 / 2 "
Series ofRadiant Pex Plus sorozat
Temp. Hatótávolság+ 73.4 ° F és + 200 ° F között
típusSugárzó PEX Plus
Falvastagság0.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Pex méretFalvastagságÁr
WATTS PB032101-1200 Sugárzásgátló tekercs, hajlítási sugár 6 hüvelyk, falvastagság 0.16 hüvelyk, narancssárga | AA2AJN 10A278 PB032101-12006"0.574 "1200 láb.6"0.75 "5 / 8 "0.16 "1.074.857€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PB032081-1000 81001681 Sugárzásgátló tekercs, hajlítási sugár 5 hüvelyk, falvastagság 0.14 hüvelyk, narancs
1.090.468€ /Mértékegység