Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

WATTS D665161 Elosztónyomás -tesztkészlet rozsdamentes acél 11 db | AA2AKB 10A290

WATTS D665161 81001996 Nyomásmérő készlet rozsdamentes acélból 11 db

Cikkszám: AA2AKB Modell: D665161Kereszthivatkozás: 10A290 / 81001996
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

133.900Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételElosztónyomás -tesztkészlet
Összetevők száma11
típusRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8481801050
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS D665161 81001996 Nyomásmérő készlet rozsdamentes acélból 11 db
133.900€ /Mértékegység