Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

WATTS D3803004SS áramlásmérő elosztó, 4 ág | AA2AJW 10A285

WATTS D3803004SS 81001983 Áramlásmérő elosztó, 4 ág

Cikkszám: AA2AJW Modell: D3803004SSKereszthivatkozás: 10A285 / 81001983
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

378.434Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételÁramlásmérő elosztó
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaMBSP
Folyadék típushozGlikol oldatok, víz
Bemeneti csatlakozás nemeférfi
Bemeneti méret1"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás87 psi
Mfr. SorozatD38SS sorozat
A Mount TypeZárójel
Szerelő furat átmérője.1 / 4 "
Szerelő furat mérete1 / 4 "
Ágak száma4
Bemenetek száma1
Az üzletek száma4
Kimeneti kapcsolat nemeférfi
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNyisd ki
Teljes magasság11 1 / 2 "
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség2"
Csőszerelvény anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság+ 32 ° F és + 167 ° F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8481809050
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁgak számaAz üzletek számaTeljes hosszÁr
WATTS D3803002SS áramlásmérő elosztó, 2 ág | AA2AJU 10A283 D3803002SS228"222.776€
WATTS D3803003SS áramlásmérő elosztó, 3 ág | AA2AJV 10A284 D3803003SS3310 "283.073€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS D3803004SS 81001983 Áramlásmérő elosztó, 4 ág
378.434€ /Mértékegység