Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

WATTS D3803003SS áramlásmérő elosztó, 3 ág | AA2AJV 10A284

WATTS D3803003SS 81001982 Áramlásmérő elosztó, 3 ág

Cikkszám: AA2AJV Modell: D3803003SSKereszthivatkozás: 10A284 / 81001982
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€668.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásmérő elosztó
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaMBSP
Kereszthivatkozás81001982
Bemeneti méret1"
Max. Nyomás87 psi
Mfr. SorozatD38SS
Szerelő furat mérete0.25 "
Ágak száma3
Bemenetek száma1
Az üzletek száma3
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNyisd ki
Teljes magasság11.5 "
Teljes hossz10 "
Teljes szélesség2"
Temp. Hatótávolság32 fok és 167 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8481809050
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁgak számaAz üzletek számaTeljes hosszÁr
WATTS D3803002SS áramlásmérő elosztó, 2 ág | AA2AJU 10A283 D3803002SS228"€526.07
WATTS D3803004SS áramlásmérő elosztó, 4 ág | AA2AJW 10A285 D3803004SS4412 "€774.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS D3803003SS 81001982 Áramlásmérő elosztó, 3 ág
€668.46 /Mértékegység