Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

WATTS 423250HW Loudmouth Monitor 9 Volt | AA2AKC 10A291

WATTS 423250HW Loudmouth Monitor 9 Volt

Cikkszám: AA2AKC Modell: 423250HWKereszthivatkozás: 10A291
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

24.949Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételLoudMouth monitor
Riasztási időtartamFolyamatos
Riasztási kimenetEszközön keresztül
Hangos riasztásIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Mélység5 1 / 4 "
JellemzőkRiasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére
HasználhatóHeatweave, Padló alatti, Warmwire, Slabheat
FunkcióRiasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére
Magasság1"
TartalmazzaRiasztó, zöld fény a működés jelzésére, be/ki kapcsolóval, piros lámpa a fűtőelemek sérülésének jelzésére, tesztgomb a működés ellenőrzésére
AnyagMűanyag
Igényel9V akkumulátor
KapcsolótípusBe Ki
Feszültség9V, 9V DC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8531800040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Riasztás időtartama (folyamatos)
    • Riasztás kimenet (eszközön keresztül)
    • Hang riasztás (Igen)
    • Jellemzők: Figyelemmel kíséri a padlófűtési termékek telepítését, és riasztást ad, ha a fűtőelemek elvágódnak vagy megsérülnek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 423250HW Loudmouth Monitor 9 Volt
24.949€ /Mértékegység