WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye szűrő, 2-1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 208 C°-on működik, WOG 500 Psi | BY7JAZ 0823040

WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye szűrő, 2-1/2 hüvelykes bemeneti méret, 208 C°-on működik, WOG 500 Psi

Tétel: BY7JAZ Modell: 77F-DI-250 2 1/2Kereszthivatkozás: 0823040
€969.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaLágyvas
Testnevelésipszilon
Csavar anyagaSzénacél
FedőanyagLágyvas
Borító típusaCsapos záródugóval
Karimás anyagÖntöttvas
TömítőanyagGrafit
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusKarimás ízület
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet208 C fok
Mfr. Sorozat77F-DI-250
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusKarimás ízület
Dugó anyagaÖntöttvas
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méretMar-64
Szűrőipszilon
WOG (PSI)500 Psi

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye szűrő, 2-1/2 hüvelykes bemeneti méret, 208 C°-on működik, WOG 500 Psi
€969.88 /Mértékegység