WATTS ICV-125-2-2-T 5 lapka visszacsapó szelep, 5 hüvelykes bemenet, öntöttvas

Tétel: BY7LLL Modell: ICV-125-2-2-T 5Kereszthivatkozás: 0625504
€2,488.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaÖntöttvas
TestnevelésEgyenes
LemezanyagAlumínium bronz
Lemez típusaOstya
Bemeneti méret5"
Bemeneti típusOstya
Max. Működési hőmérséklet121 C fok
Mfr. SorozatICV-125-2-2-T
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret5"
Kimeneti típusOstya
Nyomás értékelés13.8 bar CWP 66 ° C bar-on
Ülés anyagaEPDM

Termék részletek:

Wafer visszacsapó szelep, 5 hüvelykes bemenet, öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModellLemez típusaBemeneti méretMin. HőmérsékletKimeneti méretNyomás értékelésÁr
WATTS ICV-125-2-2-T 2 lapka visszacsapó szelep, 2 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLJ 0625500 ICV-125-2-2-T 2Ostya2"-40 fok F2"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€599.45
ajánlatkérés
WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 lapka visszacsapó szelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLK 0625501 ICV-125-2-2-T 2 1/2Ostya2-1 / 2 "-40 fok F2-1 / 2 "13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€950.12
ajánlatkérés
WATTS ICV-125-2-2-T 8 lapka visszacsapó szelep, 8 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLM 0625506 ICV-125-2-2-T 8Ostya8"-40 fok F8"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€4,189.73
WATTS ICV-125-2-2-T 10 lapka visszacsapó szelep, 10 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLN 0625507 ICV-125-2-2-T 10Ostya10 "-40 fok F10 "13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€6,630.79
WATTS ICV-125-2-2-T 12 lapka visszacsapó szelep, 12 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLP 0625508 ICV-125-2-2-T 12Ostya12 "-40 fok F12 "13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€8,884.88
WATTS ICV-125-2-2-T 4 lapka visszacsapó szelep, 4 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7QGU 0625503 ICV-125-2-2-T 4Dupla korongos ostya4"-40 fok F4"13.8 Bar CWP 66 C fokon Bar€1,265.99
ajánlatkérés
WATTS ICV-125-2-2-T 6 lapka visszacsapó szelep, 6 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BZ2XVP 0625505 ICV-125-2-2-T 6Ostya6"-40 fok F6"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€2,250.09
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS ICV-125-2-2-T 5 lapka visszacsapó szelep, 5 hüvelykes bemenet, öntöttvas
€2,488.35 /Mértékegység