Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF6 1 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 1 hüvelykes bemenet, réz szilícium ötvözet | CB2FJF 0123070

WATTS LF6 1 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 1 hüvelykes bemenet, réz szilícium ötvözet

Raktáron
Cikkszám: CB2FJF Modell: LF6 1Kereszthivatkozás: 0123070
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
€212.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF6
Min. Hőmérséklet0 F fok
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Nyomás értékelés13.8 Bar 82 ° C-on Bar
Menet típusaftp kiterjesztés
WOG (PSI)200 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3704

Termék részletek:

Visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 1 hüvelykes bemenet, réz szilícium ötvözet

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti menet típusaKimeneti méretNyomás értékelésMenet típusaÁr
WATTS LF6 1/4 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, réz szilícium | CB2FJB 0123066 LF6 1/41 / 4 "ftp kiterjesztés1 / 4 "13.8 Bar 82 ° C-on Barftp kiterjesztés€154.12
WATTS LF6 3/8 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 3/8 hüvelykes bemenet, réz szilícium | CB2FJD 0123067 LF6 3/83 / 8 "NPT3 / 8 "13.8 BarNPT€154.12
WATTS LF6 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 1/2 hüvelykes bemenet, réz szilícium | CB2FJE 0123068 LF6 1/21 / 2 "ftp kiterjesztés1 / 2 "13.8 Bar 82 ° C-on Barftp kiterjesztés€154.12

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF6 1 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 1 hüvelykes bemenet, réz szilícium ötvözet
€212.66 /Mértékegység