VÍZVEZETÉK-SZABÁLYOZÓK WLC5000-220VAC Vízszint-szabályozás magas és alacsony riasztás | AD7TYT 4GHL1

WATERLINE CONTROLS WLC5000-220VAC vízszintszabályozás magas és alacsony riasztás

Raktáron
Tétel: AD7TYT Típus: WLC5000-220VACKereszthivatkozás: 4GHL1

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,609.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszint-szabályozás
Vezérlő típusaElektronikus mikroprocesszorral a hely automatizálásához vagy integrálásához
Ház színeszürke
Ház mélysége (hüvelyk)6
Ház magassága (hüvelyk)8.75
Ház típusaNEMA 4X
Ház szélessége (hüvelyk)10.5
Bemeneti feszültség220 V AC 50/60Hz
Max. Áramkör hossza50 Ft.
Kapcsolók száma3
Működési hatótáv1-1 / 2, 3 és 6 "
relék30 amper 250 VAC-on
Érzékelő átmérője3 In.
Érzékelő hossza20 In.
Különleges információkA WLC sorozat tökéletes minden olyan alkalmazásban, ahol a vízszint-kezelés fontos, például hűtőtorony-medencékben és víztartályokban a hűtőtornyok számára. Mikroprocesszort használ, amely figyeli az összes szondát a helyes működés érdekében, majd biztosítja a c
Kapcsolótípus(3) SPST
típusEgyetemes
szelepHasználható 1 "Npt és 110 Vac-tal vagy azzal egyenértékűvel, amelyet az Asco 8221-es modell gyárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.16
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az érzékelő vezetékének hossza (50 Ft.)
    • Az érzékelő elhelyezése (a környezeti falon vagy statikus csőben)
    • Érzékelők (Magasság kitöltése magas és alacsony szintű riasztással)
    • Különleges jellemzők: Könnyen leolvasható LED-kijelző, nincs mozgó alkatrész, kompenzálja a hullámhatást, moduláris felépítés, egylépcsős belső tesztelési rendszer az elektronikához, épületautomatizálási száraz szerződések, rozsdamentes acél szondák, 110 V-os mágnesszelep szükséges (külön vásárolható meg)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségKapcsolótípusÁr
VÍZVEZETÉK-SZABÁLYOZÓK WLC3000-120VAC Vízszint-szabályozás Csak betöltés | AD7TYK 4GHK3 WLC3000-120VAC110 V AC 50/60 HzSPST€2,500.69
VÍZVEZETÉK-SZABÁLYOZÓK WLC4000-120VAC Vízszint-szabályozás Feltöltés magas riasztással | AD7TYL 4GHK4 WLC4000-120VAC110 V AC 50/60 Hz(2) SPST€2,543.78
VÍZVEZETÉK-SZABÁLYOZÓK WLC4500-120VAC Vízszint-szabályozás Feltöltés alacsony riasztással | AD7TYM 4GHK5 WLC4500-120VAC110 V AC 50/60 Hz(3) SPST€2,564.01
VÍZVEZETÉK-SZABÁLYOZÓK WLC5000-120VAC Vízszint-szabályozás magas és alacsony riasztás | AD7TYN 4GHK6 WLC5000-120VAC110 V AC 50/60 Hz(3) SPST€2,625.62
VÍZVEZETÉK-SZABÁLYOZÓK WLC3000-220VAC Vízszint-szabályozás Csak betöltés | AD7TYQ 4GHK8 WLC3000-220VAC220 V AC 50/60HzSPST€2,480.44
VÍZVEZETÉK-SZABÁLYOZÓK WLC4000-220VAC Vízszint-szabályozás Feltöltés magas riasztással | AD7TYR 4GHK9 WLC4000-220VAC220 V AC 50/60Hz(2) SPST€2,543.96

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC5000-220VAC vízszintszabályozás magas és alacsony riasztás
€2,609.50 /Mértékegység