WALDMANN D1517410 Kissebészeti Világos Led Padlóállvány | AB6RQJ 22C481

WALDMANN D1517410 Kissebészeti Világos Led padlóállvány

Tétel: AB6RQJ Típus: D1517410Kereszthivatkozás: 22C481

Szerezd meg április 5, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVizsgálat és eljárás fénye
ÁllíthatóSzabályozható
Sugárzási szög360 fok
színekCRI = Ra nagyobb, mint 95
Színhőmérséklet.4500K
ÉpítésZárva
Vezetékhossz3 M
ElemPolikarbonát/akrilnitril/butadién/sztirol kopolimer (PC/ABS)
Kezdeti lumenek1000
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaLED
Szerelési típusPadlóállvány
Összességében Reach37 "
típusTriango
Feszültség100-240
Watts30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.14
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)153.92
Hajószélesség (cm)66.8
HS-kód9405206020
Származási országCH

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALDMANN D1517410 Kissebészeti Világos Led padlóállvány