Victor Thermal Dynamics gázhegesztő felszerelések használjon oxigént és tüzelőgázokat, például propánt, propilént, acetilént és földgázt fém munkadarabok hegesztéséhez. Ezek a hegesztő felszerelések fémdarabok melegítésére és vágására is használhatók. Ezek a Victor hegesztő felszerelések a vágó, keményforrasztó, forrasztó és hőre zsugorodó tartozékok különböző kombinációiban állnak rendelkezésre, különféle fejszögekkel, hogy számos műveletet hajtsanak végre a felhasználótól eltérő szögben és távolságban.
Victor Thermal Dynamics A 0384-0807 vágó és hegesztő felszerelés egy Journeyman 450 sorozatú szerszámkészlet nagy igénybevételű hegesztési és vágási műveletek elvégzéséhez. Ez a vágó- és hegesztőkészlet tartalmaz egy Victor 315FC pisztoly fogantyút, egy Victor CA2460 vágófelszerelést, 2 oxigén- és acetilén szabályozót, vágóhegyeket, egy hegesztőfúvókát és egy használati útmutatót. Ezek a vágó- és hegesztőszerszámok rozsdamentes acélból és kovácsolt sárgarézből készültek a korrózióállóság és a szerkezeti merevség érdekében, valamint megakadályozzák a hajlítást/törést kemény használat során. A Victor 315FC hegesztő/pisztoly fogantyúja beépített visszacsapó-levezetőkkel és fordított áramlási visszacsapó szelepekkel van felszerelve, hogy megelőzze a láng vagy a tüzelőanyag-gázok visszacsatolását a pisztoly hegyéből a gázvezetékbe. Ez a Victor 315FC pisztoly fogantyúja illeszkedik a hegesztőfúvókához vagy a vágópisztolyhoz fémdarabok vágásához / hegesztéséhez. A Victor 315FC markolat két csatlakozóval is rendelkezik az oxigén- és gázellátó tömlők és a pisztoly csatlakoztatásához. A gázpalackokból szállított gáz (oxigén és acetilén) áramlási sebessége és nyomása két szabályozóval szabályozható. A Victor CA2460 vágófelszerelés 90 fokos szögben dőlt fejjel van felszerelve a munkadarabok vágásához a pisztoly hosszával párhuzamosan, valamint vágóoxigén karral és előremenő szeleppel a nagyobb biztonság érdekében. A Victor CA2460 vágófelszerelés megfelelő méretű vágóheggyel is fel van szerelve fém és fémötvözet darabok vágásához 8 hüvelyk mélységig.
Felhasználás:
A Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vágó és hegesztő felszerelés ideális nagy igénybevételű hegesztéshez és fém- és fémötvözet munkadarabok vágásához. Ideális gyártási, építőipari, valamint javítási és karbantartási alkalmazásokhoz vasutakban, hajógyárakban, gazdaságokban és autóüzletekben.
Jellemzők:
- A Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vágó és hegesztő felszerelés legfeljebb 8 hüvelyk mélységű fém munkadarabok vágására és legfeljebb 3 hüvelyk mélységű fémdarabok összehegesztésére szolgál.
- Oxigént és acetilént használ a láng generálására és a munkadarabok felmelegítésére.
- Ez a hegesztő- és vágókészlet tartalmaz egy pisztoly fogantyút, egy vágófelszerelést, két oxigén- és acetilén szabályozót, vágóhegyeket, egy hegesztőfúvókát és egy használati útmutatót.
- A Victor 315FC vágópisztoly fogantyúja a vágótartozékot és a hegesztőfúvókát is el tudja fogadni a speciális alkalmazásokhoz.
- Ez a Victor 315FC pisztoly fogantyúja két csatlakozóval rendelkezik az oxigén- és acetiléntömlők csatlakoztatásához a megfelelő gázpalackokból.
- A Victor 315FC pisztoly fogantyúja fordított áramlású visszacsapó szelepekkel és visszacsapó szelepekkel van beépítve, amelyek megakadályozzák a gyúlékony tüzelőanyag-gázok és oxigén visszaáramlását a tömlőkbe, és tűzzel kapcsolatos baleseteket okoznak.
- A Victor CA2460 vágófelszerelés megfelelő méretű vágócsúcsot használ (a Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vágó- és hegesztő felszereléssel együtt) a felhevített fémfelületek vágásához vagy átszúrásához 8 hüvelyk mélységig.
- A Victor CA2460 vágófelszerelés 90 fokos fejszöggel rendelkezik a vágótartozékkal párhuzamosan elhelyezett munkadarabok vágásához.
- A Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vágó és hegesztő felszerelés SR450-510 acetilént és SR450-540 oxigénszabályozót is tartalmaz a gázáramlás nyomásának jelzésére, ha gáztömlőkre/palackokra van csatlakoztatva.
- A Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vágó és hegesztő felszerelés részei és szerszámai rozsdamentes acél és sárgaréz szerkezettel rendelkeznek a tartósság és szilárdság érdekében, extrém körülmények között is.
Kompatibilis tartozékok:
- Üzemanyag tömlők: A felhasználóknak két üzemanyagtömlőt – az egyik oxigént, a másikat pedig acetilént – kell a Victor 315FC pisztoly markolatának csatlakozásaiba illeszteni.
- Flashback levezető készletek: Ezeket a flashback levezető készleteket a Victor 315FC pisztoly fogantyújában lévő elhasználódott, hibás vagy régi flashback levezetők cseréjére használják a tűzzel kapcsolatos veszélyek megelőzése érdekében.
- Csatárok vagy öngyújtók: Ezeket az ütőket vagy öngyújtókat használják a hegesztőfúvókában vagy a Victor CA2460 vágóegységben a láng meggyújtására. A felhasználóknak olyan csatárt kell választaniuk, amelyik távolról is lőhető, hogy megóvja kezüket a sérülésektől.
Szabványok és jóváhagyások:
A Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vágó- és hegesztő felszerelés megfelel az ETL-szabványoknak, biztosítva a felhasználó biztonságát és a vágó- és hegesztőberendezés kiváló teljesítményét.
Telepítés:
A Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vágó- és hegesztő felszereléshez tartozik egy Victor 315FC pisztoly fogantyúja, amely két csatlakozóval rendelkezik két tömlő (oxigén és acetilén) csatlakoztatásához, amelyek egy áramlás-/nyomásszabályozón keresztül a megfelelő gázpalackokhoz vannak rögzítve. A Victor 315FC vágópisztoly fogantyúja lehetővé teszi a hegesztőfúvóka rögzítését fémdarabok hegesztéséhez, vagy a Victor CA2460 vágószerszám vágóheggyel (a kívánt vágás méretétől és mélységétől függően) fém munkadarabok vágásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyek a gyakori hibaelhárítási technikák ehhez a Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vágó és hegesztő felszereléshez?
A.
- Ellenőrizze a pisztoly fogantyúját, a vágófelszerelést és más alkatrészeket, hogy nincsenek-e eltömődött törmelék vagy fémrészecskék.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e repedés vagy törés a Victor 315FC pisztoly fogantyúján, a hegesztőfúvókán és a Victor CA2460 vágótartozékon az acetilén- vagy oxigénszivárgás megelőzésére.
- Ellenőrizze, hogy a szelepek, tömlők és nyomásmérők megfelelő nyomást szállítanak-e a tartályokból a pisztoly vezetékeibe.
- Győződjön meg arról, hogy a Victor CA2460 vágófelszerelés és hegesztőfúvóka szorosan rögzítve van a Victor 315FC pisztoly markolatán.
K. Mi a fő különbség a vágópisztoly és a hegesztőpisztoly között?
V. A fő különbség a vágópisztoly és a hegesztőpisztoly között az, hogy az előbbi a fém munkadarabok kisebb darabokra való vágására szolgál, míg az utóbbi ideális különböző fémdarabok összekapcsolására. A vágópisztolyok másodlagos oxigénszeleppel vagy karral is rendelkeznek a nagynyomású robbanás leadására és az olvadt anyagok eltávolítására.
K. Nem Raptor Supplies Victor Thermal Dynamics 0384-0807 vágó- és hegesztő felszerelést kínál más változatban?
A. Raptor Supplies ajánlja fel ezt a vágó és hegesztő felszerelést Contender EDGE 2.0 változat tömlővel, ütközővel és két EDGE 2.0 szabályozóval. Az ügyfelek a Victor Thermal Dynamics-t is választhatják 0384-2132 gázhegesztő berendezés, amely oxigént és propilént / propánt / földgázt használ fémdarabok vágásához és hegesztéséhez.