Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO V-320 pneumatikus vibrátor 650 Lb 8900 Vpm 80psi | AD8BUR 4HV31

VIBCO V-320 pneumatikus vibrátor 650 Lb 8900 Vpm 80psi

Raktáron
Tétel: AD8BUR Modell: V-320Kereszthivatkozás: 4HV31
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
€445.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Golyó anyagEdzett acél
Doboz súlykapacitása6500 font
CFM 60 psi14
CFM @ 80 PSI17
dB @ 60 psi78
dB @ 80 psi78
AdóFolyamatos
Erő besorolása650 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
FelszerelésEgyetemes
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A327
Kimeneti port3 / 8 "NPT
Teljes magasság4.88 "
Teljes hossz5 9 / 16 "
Teljes szélesség2.75 "
Sebesség @ 60 psi8900 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi10,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVibrátor típusaAdóHáz anyagaMax. NyomásFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO KA-1-3 / 4 pneumatikus vibrátor 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,286.65
VIBCO KA-1-3 / 8 pneumatikus vibrátor 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,226.44
VIBCO KA-2-1/2 pneumatikus vibrátor 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,616.23
VIBCO KA-3 pneumatikus vibrátor 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Belső betonIdőszakos-80 psi----€3,097.01
VIBCO 10-1 Pneumatikus vibrátor 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1DugattyúFolyamatosAcél80 psivég1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€363.73
VIBCO 10-1-1/4 Pneumatikus vibrátor 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1/4DugattyúFolyamatosAcél80 psivég2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€487.38
VIBCO 10-3 / 4 pneumatikus vibrátor 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4DugattyúFolyamatosAcél80 psivég1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€377.90

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO V-320 pneumatikus vibrátor 650 Lb 8900 Vpm 80psi
€445.13 /Mértékegység