VESTIL PCG-24 saroktartó védő, 24 x 24 x 24 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF3UJK Modell: PCG-24Kereszthivatkozás: 8DA34

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokállvány védő
színekSárga
befejezPorbevonat
Magasság24 "
Hossz24 "
AnyagAcél
FelszerelésEmelet
Csavarlyukak száma3
Teljes magasság24 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség24 "
Csomag mérete1
Függőleges90 fok
Oldalsó magasság12 1 / 4 "
Vastagság0.25 "
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.88
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszOldalsó magasságSzélességÁr
VESTIL PCG-16 saroktartó védő, 16 x 16 x 16 hüvelyk magasság | AF4UNK 9KG34 PCG-1616 "16 "8"16 "€258.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PCG-24 saroktartó védő, 24 x 24 x 24 hüvelyk magasság
€315.91 /Mértékegység