VESTIL NMPC-33 Nem Marring lemezbilincs, 3300 lb kapacitás, 7 hüvelyk x 5 hüvelyk x 10 hüvelyk Méret | AG7WLY

VESTIL NMPC-33 nem koptató lemezbilincs, 3300 font kapacitás, 7 hüvelyk x 5 hüvelyk x 10 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7WLY Modell: NMPC-33

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,140.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem foltos lemezbilincs
Kapacitás3300 lbs.
színekSárga
Magasság10 "
Hossz7"
AnyagAcél, poliuretán
Max. Állkapocsnyitás1 1 / 8 "
Max. Nyítás1 1 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Pofa nyitása0"
Min. Nyítás0"
Teljes mélység7"
Teljes magasság10 "
Teljes szélesség5"
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMax. ÁllkapocsnyitásMin. Pofa nyitásaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
VESTIL NMPC-11 Nem Marring lemezbilincs, 1100 lb kapacitás, 6 hüvelyk x 5 hüvelyk x 8 hüvelyk Méret | AG7WLU NMPC-111100 lbs.13 / 16 "0"6"8"8.7 "€3,208.57
VESTIL NMPC-11-3 Nem Marring lemezbilincs, 1100 lb kapacitás, 7 hüvelyk x 5 hüvelyk x 10 hüvelyk Méret | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "€4,720.85
VESTIL NMPC-11-4 Nem Marring lemezbilincs, 1100 lb kapacitás, 6 hüvelyk x 5 hüvelyk x 10 hüvelyk Méret | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"€5,341.23
VESTIL NMPC-11-5 Nem Marring lemezbilincs, 1100 lb kapacitás, 8 hüvelyk x 5 hüvelyk x 8 hüvelyk Méret | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"€5,543.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NMPC-33 nem koptató lemezbilincs, 3300 font kapacitás, 7 hüvelyk x 5 hüvelyk x 10 hüvelyk méret
€5,140.14 /Mértékegység