VESTIL LPC-40 pozitív rögzítőlap bilincs, 4000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VXP Típus: LPC-40

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€621.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Bála nyitás2.2 "
Szorítózár-mechanizmusAutomatikus zárás
színekKék
Magasság7.5 "
Pofamélység2.95 "
Hossz12 "
Emelő bilincs stílusFüggőleges
Emelőbilincs típusaLemezbilincs
AnyagAcél
Max. Kompatibilis lemezvastagság1.1875 "
Max. Állkapocsnyitás2.2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység12 "
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz12 "
Általános vastagság3.13 "
Teljes szélesség3.5 "
Lemezvastagság1.1875 "
Gyűrű Dia.2"
Torok mélysége2.95 "
Szélesség3.5 "
Működési terheléshatár2 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságBála nyitásPofamélységTeljes szélességLemezvastagságTorok mélységeMűködési terheléshatárMax. Kompatibilis lemezvastagságÁr
VESTIL LPC-20 Pozitív reteszelőlap bilincs, 2000 Lb. Kapacitás | AG7VXN LPC-202.5625 "1.75 "2.3 "3"0.80 "2.3 "1 tonna.0.80 "€505.84
VESTIL LPC-60 pozitív reteszelő lemezbilincs, 6000 Lb. Kapacitás | AG7VXQ LPC-603.5625 "1.9 "3.34 "4"1.5625 "3.34 "3 tonna.1.5625 "€777.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LPC-40 pozitív rögzítőlap bilincs, 4000 Lb. Kapacitás
€621.73 /Mértékegység