VESTIL HU-C-10-18 Nagy teherbírású, egykonzolos, 10 láb, 18 hüvelykes kar

Raktáron
Tétel: AG7ULB Modell: HU-C-10-18

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,718.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos egyenes
Alap hossza28 1 / 4 "
Kapacitás24700 lbs.
színekKék
alkatrészekEgyoldalas függőleges
Mélység28.25 "
Designegyetlen
Magasság120 "
Lyukközök10 1 / 4 "
Hossz28.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Használható kar hossz18 "
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.6
Hajó magassága (cm)304.8
Hajó hossza (cm)71.76
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKapacitásMélységMagasságÁlló kapacitásHasználható kar hosszÁr
VESTIL HU-C-10-24 Nagy teherbírású egykaros, 10 láb, 24 hüvelykes kar | AG7ULC HU-C-10-2436 1 / 2 "21500 lbs.36.5 "120 "-24 "€1,811.99
VESTIL HU-C-10-36 Nagy teherbírású egykaros, 10 láb, 36 hüvelykes kar | AG7ULD HU-C-10-3648 1 / 2 "18300 lbs.48.5 "120 "18300 font, 16000 font.30 ", 36"€1,874.42
VESTIL HU-C-10-48 Nagy teherbírású egykaros, 10 láb, 48 hüvelykes kar | AG7ULE HU-C-10-4860 1 / 2 "14200 lbs.60.5 "120 "14200 font, 12800 font.42 ", 48"€1,931.54
VESTIL HU-C-12-18 Nagy teherbírású egykaros, 12 láb, 18 hüvelykes kar | AG7ULF HU-C-12-1828 1 / 4 "24400 lbs.28.25 "144 "-18 "€1,987.09
VESTIL HU-C-12-24 Nagy teherbírású egykaros, 12 láb, 24 hüvelykes kar | AG7ULG HU-C-12-2436 1 / 2 "20900 lbs.36.5 "144 "-24 "€2,078.84
VESTIL HU-C-12-36 Nagy teherbírású egykaros, 12 láb, 36 hüvelykes kar | AG7ULH HU-C-12-3648 1 / 2 "17800 lbs.48.5 "144 "17800 font, 15600 font.30 ", 36"€2,111.85
VESTIL HU-C-12-48 Nagy teherbírású egykaros, 12 láb, 48 hüvelykes kar | AG7ULJ HU-C-12-4860 1 / 2 "13900 lbs.60.5 "144 "13900 font, 12500 font.42 ", 48"€2,153.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HU-C-10-18 Nagy teherbírású, egykonzolos, 10 láb, 18 hüvelykes kar
€1,718.48 /Mértékegység