VESTIL EPC-80 függőleges lemezbilincs, 6600 kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RPK Modell: EPC-80

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€895.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Bála nyitás2 3 / 8 "
Szorítózár-mechanizmusAutomatikus zárás
színekKék
Magasság16.437 "
Pofamélység3"
Hossz7.687 "
Emelő bilincs stílusFüggőleges
Emelőbilincs típusaLemezbilincs
AnyagAcél
Max. Kompatibilis lemezvastagság1.88 "
Max. Állkapocsnyitás2.375 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység16.75 "
Teljes magasság9.13 "
Teljes hossz7.69 "
Általános vastagság3.54 "
Teljes szélesség4"
Lemezvastagság1 3 / 16 "
Gyűrű Dia.2.95 "
Torok mélysége3"
Szélesség4"
Működési terheléshatár3.3 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)41.75
Hajó hossza (cm)19.53
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságBála nyitásPofamélységTeljes szélességLemezvastagságTorok mélységeMűködési terheléshatárMax. Kompatibilis lemezvastagságÁr
VESTIL EPC-10 függőleges lemezbilincs, 1000 Lb. Kapacitás | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 tonna.0.6 "€268.31
VESTIL EPC-20 függőleges lemezbilincs, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tonna.0.8 "€432.89
VESTIL EPC-40 függőleges lemezbilincs, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonna.1"€597.57

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPC-80 függőleges lemezbilincs, 6600 kapacitás
€895.65 /Mértékegység