VESTIL EPC-40 függőleges lemezbilincs, 4000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RPJ Modell: EPC-40

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€597.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Bála nyitás2 3 / 8 "
Szorítózár-mechanizmusAutomatikus zárás
színekKék
Magasság14.75 "
Pofamélység2.9 "
Hossz6.875 "
Emelő bilincs stílusFüggőleges
Emelőbilincs típusaLemezbilincs
AnyagAcél
Max. Kompatibilis lemezvastagság1"
Max. Állkapocsnyitás2.375 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység14.75 "
Teljes magasság6.89 "
Teljes hossz6.88 "
Általános vastagság2.56 "
Teljes szélesség2.69 "
Lemezvastagság1"
Gyűrű Dia.2.68 "
Torok mélysége2.9 "
Szélesség2.687 "
Működési terheléshatár2 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)37.47
Hajó hossza (cm)17.46
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságBála nyitásPofamélységTeljes szélességLemezvastagságTorok mélységeMűködési terheléshatárMax. Kompatibilis lemezvastagságÁr
VESTIL EPC-10 függőleges lemezbilincs, 1000 Lb. Kapacitás | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 tonna.0.6 "€268.31
VESTIL EPC-20 függőleges lemezbilincs, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tonna.0.8 "€432.89
VESTIL EPC-80 függőleges lemezbilincs, 6600 Kapacitás | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 tonna.1.88 "€895.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPC-40 függőleges lemezbilincs, 4000 Lb. Kapacitás
€597.57 /Mértékegység