VESTIL EPC-20 függőleges lemezbilincs, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RPH Modell: EPC-20

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Bála nyitás2 3 / 8 "
Szorítózár-mechanizmusAutomatikus zárás
színekKék
Magasság14.562 "
Pofamélység2.9 "
Hossz4.312 "
Emelő bilincs stílusFüggőleges
Emelőbilincs típusaLemezbilincs
AnyagAcél
Max. Kompatibilis lemezvastagság0.8 "
Max. Állkapocsnyitás2.375 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység13.78 "
Teljes magasság6.89 "
Teljes hossz4.31 "
Általános vastagság2.56 "
Teljes szélesség2.38 "
Lemezvastagság25 / 32 "
Gyűrű Dia.2.68 "
Torok mélysége2.9 "
Szélesség2.38 "
Működési terheléshatár1 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)36.99
Hajó hossza (cm)10.95
Hajószélesség (cm)6.03
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságBála nyitásPofamélységTeljes szélességLemezvastagságTorok mélységeMűködési terheléshatárMax. Kompatibilis lemezvastagságÁr
VESTIL EPC-10 függőleges lemezbilincs, 1000 Lb. Kapacitás | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 tonna.0.6 "€268.31
VESTIL EPC-40 függőleges lemezbilincs, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonna.1"€597.57
VESTIL EPC-80 függőleges lemezbilincs, 6600 Kapacitás | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 tonna.1.88 "€895.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPC-20 függőleges lemezbilincs, 2000 Lb. Kapacitás
€432.89 /Mértékegység