Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL EPC-10 függőleges lemezbilincs, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RPG Modell: EPC-10

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€268.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Bála nyitás1 13 / 16 "
Szorítózár-mechanizmusAutomatikus zárás
színekKék
Magasság8.562 "
Pofamélység1.6 "
Hossz4.125 "
Emelő bilincs stílusFüggőleges
Emelőbilincs típusaLemezbilincs
AnyagAcél
Max. Kompatibilis lemezvastagság0.6 "
Max. Állkapocsnyitás1.8125 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység8.07 "
Teljes magasság4.13 "
Teljes hossz4.13 "
Általános vastagság1.73 "
Teljes szélesség1.75 "
Lemezvastagság19 / 32 "
Gyűrű Dia.1.18 "
Torok mélysége1.6 "
Szélesség1.75 "
Működési terheléshatár0.5 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)21.75
Hajó hossza (cm)10.48
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód7326908588
Származási országCN

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil HOOK-S-4 Forgóhorog: Ezek a forgatható horgok kapcsos horgokkal vannak ellátva, és függőleges bilincsek emelésére szolgálnak emelő segítségével.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B30.20
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mely tényezők felelősek a lemezbilincs megfelelő működéséért?

A.

  • Ezt a lemezbilincset leginkább acéllemezeken használják. Nem rozsdamentes acél vagy alumínium lemezekhez készült.
  • A lapnak/lemeznek legalább a bilincs minimális egyenletes lemezsúlyát (MUPW) meg kell nyomnia. Ennek az 10 lb kapacitású Vestil EPC-1000 lemezbilincsnek a maximális tömege 200 font.
  • Az emelendő lemeznek tisztának és olajmentesnek kell lennie.
  • Az azonos vastagságú lemezek/lemezek megemelése kopást okozhat a bilincs megfogó egy meghatározott területén. Cserélje ki a bilincset, ha szükséges.

K. Milyen emelési szabályokat kell betartani a lemezbilincs használata közben?

A.

  • A felhasználók semmilyen anyagot nem emelhetnek magukra vagy a közelben dolgozó személyekre. Tisztítsa meg a területet, és vigye el a dolgozókat a rakomány mozgatása előtt.
  • Stabilizálniuk kell a rakományokat emelés, süllyesztés vagy mozgatás közben úgy, hogy karnyújtásnyira állnak az anyag oldalához, és tartják a hozzákapcsolt emelőhorogot vagy szorítóbálát.
  • Mindig tartsa a terhelés szintjét lengés vagy forgás nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságBála nyitásPofamélységTeljes szélességLemezvastagságTorok mélységeMűködési terheléshatárMax. Kompatibilis lemezvastagságÁr
VESTIL EPC-20 függőleges lemezbilincs, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tonna.0.8 "€432.89
VESTIL EPC-40 függőleges lemezbilincs, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonna.1"€597.57
VESTIL EPC-80 függőleges lemezbilincs, 6600 Kapacitás | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 tonna.1.88 "€895.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPC-10 függőleges lemezbilincs, 1000 Lb. Kapacitás
€268.31 /Mértékegység