VESTIL DCR-880-H-DC DC hordozható dobszállító, egydobos, 1500 Lb. Kapacitás | AG7QJV

VESTIL DCR-880-H-DC DC hordozható dobszállító, egydobos, 1500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QJV Modell: DCR-880-H-DC

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,057.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Kerékméret8 "x 2"
Görgős típusForgó
színekSárga
Bölcsőmélység2"
Bölcső magassága3"
Bölcső szélessége16.5 "
Dob akcióTerhelés
Dob anyagSzál, műanyag, acél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárva, Nyitva
befejezSárga horganyzott
Magasság43.56 "
Hossz55.88 "
Terhelhetőség1,500 lbs.
AnyagHegesztett acél
Sz. Caster4
Görgők száma4
Dobok száma1
MűveletDC
Művelet típusaAkkumulátor, DC táp
Szélesség68.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.1
Hajó magassága (cm)110.65
Hajó hossza (cm)141.92
Hajószélesség (cm)175.1
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL DCR-880-H lábszivattyús dobszállító, egydobos, 1500 Lb. Kapacitás | AG7QJU DCR-880-HKézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva, Nyitva55 gal.1500 lbs.Terhelés1€2,565.70
VESTIL DCR-880-H-HP lábszivattyús dobszállító, egydobos, 880 Lb. Kapacitás | AG7QJW DCR-880-H-HPManuális, pneumatikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva, Nyitva55 gal.880 lbs.Terhelés1€2,702.68
VESTIL DCR-880-H-HP-DC DC hordozható dobszállító, egydobos, 880 Lb. Kapacitás | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCAkkumulátor, DC tápSzál, műanyag, acélZárva, Nyitva55 gal.880 lbs.Terhelés1€7,032.06
VESTIL DCR-880-M Racsnis dobszállító, egydobos, 880 Lb. Kapacitás | AG7QJY DCR-880-MKézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva, Nyitva55 gal.880 lbs.Terhelés1€2,168.84

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCR-880-H-DC DC hordozható dobszállító, egydobos, 1500 Lb. Kapacitás
€7,057.95 /Mértékegység