VESTIL CPC-40 függőleges lemezbilincs lánccal, 4000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PNX Modell: CPC-40

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€633.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Bála nyitás3.75 "
Szorítózár-mechanizmusAutomatikus zárás
színekKék
Magasság23.5 "
Pofamélység3"
Hossz7"
Emelő bilincs stílusFüggőleges
Emelőbilincs típusaLemezbilincs
AnyagAcél
Max. Kompatibilis lemezvastagság1"
Max. Állkapocsnyitás1 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység7"
Teljes magasság23.5 "
Teljes hossz7"
Általános vastagság2"
Teljes szélesség2.75 "
Lemezvastagság1"
Torok mélysége3"
Szélesség2.75 "
Működési terheléshatár2 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságBála nyitásPofamélységTeljes szélességLemezvastagságTorok mélységeMűködési terheléshatárMax. Kompatibilis lemezvastagságÁr
VESTIL CPC-10 függőleges lemezbilincs lánccal, 1000 Lb. Kapacitás | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 tonna.0.6 "€360.19
VESTIL CPC-20 függőleges lemezbilincs lánccal, 2000 Lb. Kapacitás | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 tonna.0.8 "€484.98
VESTIL CPC-80 függőleges lemezbilincs lánccal, 6600 Lb. Kapacitás | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 tonna.1.88 "€978.79

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CPC-40 függőleges lemezbilincs lánccal, 4000 Lb. Kapacitás
€633.86 /Mértékegység