VESTIL AWR-G-36-ESR-12A markolatrugós, osztott rámpa, alumínium

Tétel: CE3AJF Modell: AWR-G-36-ESR-12A
€2,803.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa
Kapacitás 2 kerekes kocsival1400 lbs.
Kapacitás 4 kerekes kocsival1800 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2"
Mélység143 3 / 4 "
Távolság a járdaszegélyek között35 7 / 8 "
Magasság6 4 / 7 "
TartalmazzaBiztonsági rögzítő láncok
Hossz12 ft.
AnyagAlumínium
Max. Magasság36 "
Rámpakeret anyagaAlumínium
Rámpa rács anyagaAlumínium
Használható rámpaszélesség33 7 / 8 "
Használható szélesség33 7 / 8 "
Szélesség35 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MagasságKapacitás 2 kerekes kocsivalKapacitás 4 kerekes kocsivalHasználható hosszHasználható rámpa hosszaHasználható rámpaszélességSzélességMélységÁr
VESTIL AWR-G-28-10A alumínium markolatszerkezetes járórámpa, 120 hüvelyk hossz x 28 hüvelyk szélesség | AG7MEE AWR-G-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "120 1 / 4 "€1,304.33
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-28-12A alumínium markolatszerkezetes járórámpa, 144 hüvelyk hossz x 28 hüvelyk szélesség | AG7MEF AWR-G-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "143 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "143 3 / 4 "€1,500.34
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-28-14A alumínium markolatszerkezetes járórámpa, 168 hüvelyk hossz x 28 hüvelyk szélesség | AG7MEG AWR-G-28-14A56 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "167 1 / 4 "€1,706.59
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-28-16A alumínium markolatszerkezetes járórámpa, 192 hüvelyk hossz x 28 hüvelyk szélesség | AG7MEH AWR-G-28-16A62 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "190 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "190 3 / 4 "€1,876.98
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-28-6A alumínium markolatszerkezetes járórámpa, 72 hüvelyk hossz x 28 hüvelyk szélesség | AG7MEJ AWR-G-28-6A21 "2000 lbs.2800 lbs.73 1 / 4 "73 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "73 1 / 4 "€896.18
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-28-7A alumínium markolatszerkezetes járórámpa, 84 hüvelyk hossz x 28 hüvelyk szélesség | AG7MEK AWR-G-28-7A25 "1800 lbs.2800 lbs.85 "85 "26 "29 3 / 8 "85 "€984.88
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-28-8A alumínium markolatszerkezetes járórámpa, 96 hüvelyk hossz x 28 hüvelyk szélesség | AG7MEL AWR-G-28-8A29 "1650 lbs.2500 lbs.96 3 / 4 "96 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "96 3 / 4 "€1,083.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AWR-G-36-ESR-12A markolatrugós, osztott rámpa, alumínium
€2,803.13 /Mértékegység