Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 141137350 Class X Go Pin Gauge, 0.3735 Inch Dia, 0.00004 Inch Tolerance | CU7UQV 49PA99

VERMONT GAGE 141137350 Class X Go Pin-mérő, 0.3735 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűrés

Raktáron
Cikkszám: CU7UQV Típus: 141137350Kereszthivatkozás: 49PA99

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VERMONT GAGE ​​141100680 Class X Go Pin Gauge, 0.0068 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűréshatár | CU7RGE 49FD57 141100680€48.17
VERMONT GAGE ​​141101520 Class X Go Pin Gauge, 0.0152 hüvelyk átmérőjű, 0.00004 hüvelyk tűréshatár | CU7RGF 49FE42 141101520€48.17
VERMONT GAGE ​​141102080 Class X Go Pin Gauge, 0.0208 hüvelyk átmérőjű, 0.00004 hüvelyk tűréshatár | CU7RGG 49FE98 141102080€48.17
VERMONT GAGE ​​141102780 Class X Go Pin Gauge, 0.0278 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűréshatár | CU7RGH 49FF69 141102780€40.32
VERMONT GAGE ​​141102930 Class X Go Pin Gauge, 0.0293 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűréshatár | CU7RGJ 49FF84 141102930€40.32
VERMONT GAGE ​​141103970 X osztályú Go Pin Gauge, 0.0397 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűréshatár | CU7RGK 49FG89 141103970€40.32
VERMONT GAGE ​​141104090 Class X Go Pin Gauge, 0.0409 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűréshatár | CU7RGL 49FH02 141104090€40.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 141137350 Class X Go Pin-mérő, 0.3735 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűrés
€31.93 /Mértékegység