VAUGHAN 179-03 Prospecting Pick 22 uncia Steel | AH8EPA 38NF20

VAUGHAN 179-03 Kutatási Pick 22 uncia acél

Tétel: AH8EPA Modell: 179-03Kereszthivatkozás: 38NF20

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereső Pick
Penge (1) Szélesség1"
ArcSima
HandleAcél
Fej hossza7 1 / 3 "
Fej anyagaAcél
Fej súlya22 oz.
Teljes hossz13 "
típusGeológiai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8392
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN 179-03 Kutatási Pick 22 uncia acél