Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCR SAFETY BD110PF szemüveg, karcmentes AF keret nélküli PR | AH6FRU 35ZA30

MCR SAFETY BD110PF szemüveg, átlátszó karcolásálló AF keret nélküli PR

Raktáron
Tétel: AH6FRU Típus: BD110PFKereszthivatkozás: 35ZA30

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€17.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szemüveg
Keret színeGun Metal Grey
Keret kialakításaKörbeteker
Keret anyagNejlon
Lencse bevonatKödgátló, karcálló
Lencse színeSzűrő kikapcsolása
Lens AnyagPolikarbonát
Fém detektálhatóNem
MéretM
StílusKeret nélküli
Templom színeGun Metal Grey
Templomi stílushibrid
UV védelem99.99% UVA / UVB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.068
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országTW

Termék részletek:

    • Polarizált lencse: Nem
    • Habbélelt: Nem
    • Röntgen kimutatható: Nem
    • Fotokromatikus lencse: Nem
    • ANSI Dust / Splash Rating: Nincs besorolva por vagy Splash
    • Almárka: USA BIZTONSÁG

Termékváltozatok

TermékekModellTemplomi stílusKeret színeKeret anyagUV védelemLencse bevonatLencse színeFém detektálhatóStílusÁr
MCR SAFETY SF101R 12 lb polipropilén biztonsági kerítés | AH2FTC 26J953 SF101R--------€136.78
MCR SAFETY BD110P szemüveg, karcálló AF keret nélküli PR | AH6FRT 35ZA29 BD110PhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKarcállóSzűrő kikapcsolásaNemKeret nélküli€16.18
MCR SAFETY BD112P Szemüveg Szürke karcálló AF keret nélküli PR | AH6FRV 35ZA31 BD112PhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKarcállóSzürkeNemKeret nélküli€16.88
MCR SAFETY BD112PF védőszemüveg Szürke Páramentes, keret nélküli PR | AH6FRW 35ZA32 BD112PFhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKödgátló, karcállóSzürkeNemKeret nélküli€16.58
MCR SAFETY BD117 Szemüveg ezüst karcálló AF keret nélküli PR | AH6FRX 35ZA33 BD117hibridGun Metal GreyNejlon99.9%KarcállóEzüst tükörNemKeret nélküli€17.17
MCR SAFETY BD119 Karcálló szemüveg AF Frmlss Nylon PR | AH6FRY 35ZA34 BD119hibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKarcállóBeltéri / kültériNemKeret nélküli€47.13
MCR SAFETY HDX110AF szemüveg, tiszta karcálló AF fekete keret PR | AH6FRZ 35ZA35 HDX110AFBajonettFeketePolikarbonát99.99% UVA / UVBKödgátló, karcállóSzűrő kikapcsolásaIgenTeljes keret€26.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCR SAFETY BD110PF szemüveg, átlátszó karcolásálló AF keret nélküli PR
€17.34 /Mértékegység