Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYGON TSC367-0250-031-50 cső, átlátszó, 3/16 hüvelyk belső átmérő, 50 láb | AF6CHW 9WKU0

TYGON TSC367-0250-031-50 cső, átlátszó, 3/16 hüvelyk belső átmérő, 50 láb

Raktáron
Tétel: AF6CHW Modell: TSC367-0250-031-50Kereszthivatkozás: 9WKU0

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€371.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSzűrő kikapcsolása
Belül Dia.3 / 16 "
Hossz50 láb.
AnyagChemfluor
Dia kívül.1 / 4 "
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód3917290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDia kívül.FalvastagságÁr
TYGON AJK00012 cső, átlátszó, 3/16 hüvelyk belső átmérő, 50 láb | AF4RZY 9HZR3 AJK00012Tygon 23755 / 16 "1 / 16 "€235.84
TYGON AMH05074 cső, 1 1/2 hüvelyk belső átmérő, 2 hüvelyk külső átmérő, 20 láb hosszú, átlátszó | CN2TAD ADA05074 / 12X195 AMH05074---€1,886.20
TYGON AMH05079 cső, 2 hüvelykes belső átmérő, 2 3/4 hüvelykes külső átmérő, 20 láb hosszúság, átlátszó | CN2TAE ADA05079 / 12X196 AMH05079---€2,394.47
TYGON AEM02019 cső, Versilon C-210-A, 1/2 hüvelyk külső átmérő, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 100 Ft teljes hossz | CU7DTD 2LRF1 AEM02019---€508.56
TYGON AEM02027 cső, Versilon C-210-A, 1/2 hüvelyk külső átmérő, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 100 Ft teljes hossz | CU7DTE 2LRF3 AEM02027---€230.86
TYGON AEM02007 cső, Versilon C-210-A, 1/4 hüvelyk külső átmérő, 1/8 hüvelyk belső átmérő, 100 Ft teljes hossz | CU7DTF 2LRE3 AEM02007---€154.07
TYGON AEM02002 csövek, Versilon C-210-A, 1/8 hüvelykes külső átmérő | CU7DTG 2LRE1 AEM02002---€57.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON TSC367-0250-031-50 cső, átlátszó, 3/16 hüvelyk belső átmérő, 50 láb
€371.81 /Mértékegység