Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC X303-25 gumitömítés tömör kerek 0.38 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FWL 10G520

TRIM LOK INC X303-25 gumitömítés tömör kerek 0.38 hüvelyk szélesség 25 láb

Raktáron
Tétel: AA2FWL Típus: X303-25Kereszthivatkozás: 10G520

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€28.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítés
Hossz25 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság0.38 "
Teljes szélesség0.38 "
StílusZsinórkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim-Lok Inc X303-25 gumitömítés ideális az autók, teherautók és csónakok ajtóinak és ablakainak légmentes tömítéseihez.

Jellemzők:

  • A Trim-Lok Inc X303-25 gumitömítés tartós EPDM habgumival rendelkezik, amely kiszívja a zajt, kiküszöböli a vibrációt és védi a belső teret a külső elemektől.
  • Egy bádogvágóval egyszerűen a kívánt hosszra vágható a tökéletes illeszkedés érdekében.
  • Ez az időjárásálló kerek gumizsinór készlet ellenáll a vízfelvételnek, az ózonnak, a napfény öregedésének, az alacsony hőmérsékletnek és a kompressziós készletnek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL 50
  • UL 94HB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan jobb egy tömör gumi tömítés, mint egy üreges?

A. A tömör gumi tömítések nagy ütésállósággal rendelkeznek. Ennek köszönhetően a tömör tömítések tartósabbak, mint az üreges tömítések.

K. Miért van ez a tömítés neoprén helyett EPDM-ből?

V. Az EPDM gumi tömítések gyártására alkalmas, mivel nagy ellenállást biztosítanak az UV fénnyel, ózonnal és külső időjárási hatásokkal szemben.

K. Melyek az ideális tárolási feltételek a Trim-Lok gumitömítésekhez?

A.

  • A gumitömítés tárolására mindig jó minőségű orsókat használjon.
  • Tartsa az orsót hűvös, száraz és rozsdamentes környezetben.
  • Ez a gumi tovább bírja, ha 22°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett tárolják.

Termékváltozatok

TermékekModellCore Dia.HosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC X301-25 gumitömítés tömör kerek 0.25 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FWH 10G517 X301-25-25 láb.0.25 "0.25 "Zsinórkészlet€21.20
TRIM LOK INC X301-100 gumitömítés tömör kerek 0.25 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FWJ 10G518 X301-100-100 láb.0.25 "0.25 "Zsinórkészlet€61.64
TRIM LOK INC X301-500 gumitömítés tömör kerek 0.25 hüvelyk szélesség 500 láb | AA2FWK 10G519 X301-500-500 láb.0.25 "0.25 "Zsinórkészlet€257.40
TRIM LOK INC X303-100 gumitömítés tömör kerek 0.38 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FWM 10G521 X303-100-100 láb.0.38 "0.38 "Zsinórkészlet€89.49
TRIM LOK INC X305-25 gumitömítés tömör kerek 0.5 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FWP 10G523 X305-25-25 láb.0.5 "0.5 "Zsinórkészlet€45.34
TRIM LOK INC X305-100 gumitömítés tömör kerek 0.5 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FWQ 10G524 X305-100-100 láb.0.5 "0.5 "Zsinórkészlet€160.07
TRIM LOK INC X310-25 gumitömítés cső 0.24 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FWR 10G526 X310-250.174 "25 láb.0.236 "0.236 "csőrendszer€34.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X303-25 gumitömítés tömör kerek 0.38 hüvelyk szélesség 25 láb
€28.57 /Mértékegység