A Trim Lok X1333HT-25 D-alakú gumitömítés kiküszöböli a hangot és a vibrációt a hangburkolatokban és a nehéz gépekben, és megvédi azokat a szennyeződésektől és a szélsőséges időjárástól. Ez a gumiborítású tömítés öntapadó hátú, így könnyen felszerelhető ablakokra vagy ajtókra.
Jellemzők:
- A Trim Lok X1333HT-25 D alakú gumitömítés egy speciálisan gyártott EPDM szivacsos gumikeverék, amely 0.375 hüvelykes szélességben kapható.
- Öntapadó tulajdonságokkal rendelkezik, és két szalagopcióban kapható: BT (3M ragasztott szalagrendszer) és HT (hagyományos nyomásérzékeny ragasztó).
- Ez az egység ellenáll az ózonnak, a levegő szivárgásának, a nedvességnek, a törmeléknek, a vízfelvételnek, a napfény öregedésének és összenyomásának.
- -20 és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a BT 3M nagy szilárdságú ragasztó?
V. Ez a 3M Acrylic Automotive minőségű szalag légmentes tömítést és nedvességzárót biztosít a gumi és az aljzat között. A legnagyobb hámlással és nyírással szembeni ellenállás alkalmazása érdekében nagy mennyiségű feszültség és erő alkalmazható. Az alacsony kezdeti tapadás egyszerűvé teszi az áthelyezést a telepítés során, de 72 órát vesz igénybe a térhálósodás, mielőtt eléri a maximális kötési szilárdságát. Jó hővezető képességet kínál -20 és +150 Fahrenheit fok között.
K. Mi az a HT nyomásérzékeny ragasztó?
A. A gumi tömítést ezzel az akril alapú ragasztóval lehet a legjobban felszerelni, ha két álló tárgy közé szorítják, vagy statikus alkalmazásban használják. Számos hordozóhoz használható bizonyos könnyű igénybevételű dinamikus alkalmazásokban, és jó hővezető képességet biztosít -20 és +150 Fahrenheit fok között. A környező hőmérsékletnek +60 Fahrenheit fok felett kell lennie az alkalmazás során.
K. Hogyan kell használni ezt a gumi D tömítést?
A.
- Alaposan tisztítsa meg a munkafelületet eldobható törlőkendővel vagy szöszmentes törlőruhával.
- Ne feszítse ki a gumitömítést az orsóról.
- Kerülje el a ragasztó elszennyeződését.
- Szerelje fel a gumitömítést a sugár körül töltéssel és nem nyújtással.
- Használjon kézi/automatikus hengert, és gyakoroljon nyomást a tömítésre, hogy a ragasztó jól nedvesedjen a felületről és hosszú távú tartós legyen.
- Mindig az eredeti tekercseken tárolja, és hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
K. Hogyan lehet megakadályozni, hogy ezek a burkolatok lekopjanak a munkadarabról?
V. A szegélylécek, mint a gumi élszegélytömítések, előre felvitt forró olvadékragasztóval rendelkeznek, amely felmelegítés után a munkadarabhoz tapad. Ezeket a burkolatokat megfelelően fel kell melegíteni a telepítés során, hogy elkerüljük a kárpit idővel történő kilazulását.