Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC X125HT-25 gumi tömítés D-szakasz 3/4 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FUU 10G474

TRIM LOK INC X125HT-25 gumitömítés D-szelvény 3/4 hüvelyk szélesség 25 láb

Raktáron
Tétel: AA2FUU Típus: X125HT-25Kereszthivatkozás: 10G474

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€41.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítő ragasztó
Háttér típusaNyomásérzékeny
Hossz25 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság17 / 32 "
Teljes szélesség3 / 4 "
StílusD alakú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim-Lok X125HT-25 D-szelvényű gumitömítés eltakarja az ajtó- és ablaktáblák réseit és repedéseit, hogy megakadályozza a por és a rovarok bejutását. Elnyeli a rá nehezedő nyomást és áthatolhatatlan tömítést hoz létre.

Jellemzők:

  • A Trim-Lok X125HT-25 gumitömítés ellenáll a vízfelvételnek, az ózonnak és a napfény öregedésének.
  • Nyomásérzékeny öntapadó hátlappal rendelkezik, amely enyhe nyomással könnyen felszerelhető.
  • Ez a gumi élborítás kiváló rugalmassággal alkalmazkodik egyenetlen felületekhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készült ez a Trim-Lok tömítés?

A. EPDM.

K. Miért van ez a gumitömítés akril ragasztóval a nagy szilárdságú 3M ragasztó helyett?

A. Az akril ragasztók optimális tömítést biztosítanak két álló tárgy között. Egy 3M szalag 72 órát vesz igénybe a kötési szilárdság kialakításához, míg az akril ragasztók gyengéd nyomással gyorsan megtapadnak.

K. Mekkora ennek a tömítésnek a működési hőmérsékleti tartománya?

A. -20-158 Fahrenheit fok.

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRIM LOK INC X125HT-100 gumitömítés D-szakasz 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FUV 10G475 X125HT-100Nyomásérzékeny100 láb.0.5 "0.75 "€130.11
TRIM LOK INC X125HT-250 gumitömítés D-szakasz 0.75 hüvelyk szélesség 250 láb | AA2FUW 10G476 X125HT-250Nyomásérzékeny250 láb.0.5 "0.75 "€295.25
TRIM LOK INC X125BT-25 gumitömítés D-szakasz 0.75 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FUX 10G477 X125BT-25Hab akril25 láb.0.5 "0.75 "€71.31
TRIM LOK INC X125BT-100 gumitömítés D-szakasz 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FUY 10G478 X125BT-100Hab akril100 láb.0.5 "0.75 "€248.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X125HT-25 gumitömítés D-szelvény 3/4 hüvelyk szélesség 25 láb
€41.08 /Mértékegység