A Trim Lok X114BT-25 bordázott téglalap alakú gumitömítés ideális a hang és a vibráció kiküszöbölésére hangházakban és nehézgépekben, valamint megvédi azokat a szennyeződésektől és a szélsőséges időjárástól. Ez a koronás téglalap stílusú tömítés habragasztó akril hátlappal van ellátva, hogy könnyen felszerelhető ablakokra vagy ajtókra.
Jellemzők:
- A Trim Lok X114BT-25 bordázott téglalap alakú gumitömítés -20 és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik.
- Öntapadó tulajdonságokkal rendelkezik, és két szalagopcióban kapható: BT (3M ragasztott szalagrendszer) és HT (hagyományos nyomásérzékeny ragasztó).
- Ez az egység ellenáll az ózon és a napfény öregedésének, és kiváló vízfelvételt és kompressziót biztosít.
- Ez egy speciálisan gyártott EPDM zártcellás szivacsos gumikeverék, amely 0.5 hüvelykes szélességben kapható.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell használni ezt a gumitömítést?
A.
- Alaposan tisztítsa meg a munkafelületet eldobható törlőkendővel vagy szöszmentes törlőruhával.
- Ne feszítse ki a gumitömítést az orsóról.
- Kerülje el a ragasztó elszennyeződését.
- Szerelje fel a gumitömítést a sugár körül töltéssel és nem nyújtással.
- Használjon kézi/automatikus hengert, és gyakoroljon nyomást a tömítésre, hogy a ragasztó jól nedvesedjen a felületről és hosszú távú tartós legyen.
- Mindig az eredeti tekercseken tárolja, és hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
K. Mi az a BT 3M nagy szilárdságú ragasztó?
V. Ez a 3M Acrylic Automotive minőségű szalag légmentes tömítést és nedvességzárót biztosít a gumi és az aljzat között. A legnagyobb hámlással és nyírással szembeni ellenállás alkalmazása érdekében nagy mennyiségű feszültség és erő alkalmazható. Az alacsony kezdeti tapadás egyszerűvé teszi az áthelyezést a telepítés során, de 72 órát vesz igénybe a térhálósodás, mielőtt eléri a maximális kötési szilárdságát. Jó hővezető képességet kínál -20 és +150 Fahrenheit fok között.
K. Mi az a HT nyomásérzékeny ragasztó?
V. A gumitömítést ezzel az akril alapú ragasztóval szerelik fel, ha két álló tárgy közé szorítják, vagy statikus alkalmazásban használják. Számos hordozóhoz használható bizonyos könnyű igénybevételű dinamikus alkalmazásokban. Ez a ragasztó jó hővezető képességet biztosít -20 és +150 Fahrenheit fok között. A környező hőmérsékletnek +60 Fahrenheit fok felett kell lennie az alkalmazás során.