TRIM LOK INC X109HT-500 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 500 láb | AA2BYF 10D163

TRIM LOK INC X109HT-500 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 500 láb

Cikkszám: AA2BYF Modell: X109HT-500Kereszthivatkozás: 10D163
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

205.843Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítő ragasztó
Háttér típusaNyomásérzékeny ragasztó
Hossz500 ft.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság3 / 8 "
Teljes szélesség5 / 8 "
StílusD alakú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4016100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok Inc X109HT-500 gumitömítés alkalmas időjárás elleni védelemre, hogy megakadályozza a levegő szivárgását, nedvességet, szennyeződést és törmeléket. Ajtókon, teherautókon, ablakokon, nyílásokon, elektromos burkolatokon és hűtőkon használják.

Jellemzők:

  • Ez a D-alakú gumitömítés csökkenti a vibrációt, kiváló zajszűrést kínál, és megvédi a létesítményeket a külső tényezőktől.
  • HT (nyomásérzékeny) ragasztóval rendelkezik, amely a helyén tartja a gumitömítést statikus alkalmazáshoz vagy két álló tárgy közé összenyomva.
  • Az akril alapú ragasztó működési hőmérséklete -20 és 158 Fahrenheit fok között van.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL50

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye az EPDM gumikeverék használatának?

V. Az EPDM gumikeverékek kiválóan ellenállnak a vízfelvételnek, az ózonnak, a napfény öregedésének és az alacsony hőmérsékletnek.

K. Mit értünk erősen tapadó ragasztó alatt?

A. A HT-típusú ragasztónak nagy kezdeti tapadása van, amely azonnali kötést hoz létre a gumitömítés és az aljzat között. Továbbra is erős, tartós kötelékké erősödik.

K. Milyen lépéseket kell végrehajtani a telepítés előtt?

A. Győződjön meg arról, hogy a felület megfelelően meg van tisztítva (50/50 denaturált alkohol és víz oldat). Ez távol tartja a szennyeződéseket és az olyan elemeket, amelyek akadályozhatják a gumitömítés megfelelő felszerelését.

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszÁr
TRIM LOK INC X109HT-25 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BYD 10D161 X109HT-25Nyomásérzékeny25 láb.12.687€
TRIM LOK INC X109HT-100 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BYE 10D162 X109HT-100Nyomásérzékeny100 láb.40.506€
TRIM LOK INC X109BT-25 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BYG 10D164 X109BT-25Hab akril25 láb.22.206€
TRIM LOK INC X109BT-100 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BYH 10D165 X109BT-100Hab akril100 láb.72.488€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X109HT-500 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 500 láb
205.843€ /Mértékegység