Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

TRIM LOK INC X109BT-100 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BYH 10D165

TRIM LOK INC X109BT-100 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 100 láb

Cikkszám: AA2BYH Modell: X109BT-100Kereszthivatkozás: 10D165
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

89.671Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítő ragasztó
Háttér típusaAkril hab
Hossz100 ft.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság3 / 8 "
Teljes szélesség5 / 8 "
StílusD alakú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4016100000
Származási országUS

Termék részletek:

Trim LOK INC X109BT-100 gumitömítés a beltéri terek rovarok, időjárási tényezők, szennyeződés, por, víz és zaj elleni védelmére szolgál.

Jellemzők:

  • A trimm LOK INC X109BT-100 gumitömítés a rések tömítésére is szolgál az energiahatékonyság érdekében, megakadályozva a hőveszteséget a hideg időjárási hónapokban.
  • -20 és 150 fok közötti üzemi hőmérsékleti tartományt kínál.
  • EPDM és hab akril ragasztó hátlappal rendelkezik az ütésállóság, a nagy tapadási szilárdság és a vízszigetelés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Trim LOK X109BT-100 dísztömítés üzemi hőmérséklet-tartománya?

V. A Trim LOK X109BT-100 trimm tömítés működési hőmérsékleti tartománya -20 és 150 F között van.

K. Milyen hosszú ez a Trim LOK X109BT-100 dísztömítés?

A. A LOK X109BT-100 kárpittömítés hossza 100 láb.

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszÁr
TRIM LOK INC X109HT-25 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BYD 10D161 X109HT-25Nyomásérzékeny25 láb.12.687€
TRIM LOK INC X109HT-100 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BYE 10D162 X109HT-100Nyomásérzékeny100 láb.40.506€
TRIM LOK INC X109HT-500 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 500 láb | AA2BYF 10D163 X109HT-500Nyomásérzékeny500 láb.166.401€
TRIM LOK INC X109BT-25 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BYG 10D164 X109BT-25Hab akril25 láb.22.206€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X109BT-100 gumitömítés D-szelvény 0.63 hüvelyk szélesség 100 láb
89.671€ /Mértékegység