Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC LK937-25 zárótömítés kulcs ,4 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FYB 10G561

TRIM LOK INC LK937-25 reteszelő tömítés kulcs ,4 hüvelyk szélesség 25 láb

Raktáron
Tétel: AA2FYB Modell: LK937-25Kereszthivatkozás: 10G561

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€57.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEPDM záró tömítés kulcs
Teljes magasság0.32 "
Teljes szélesség0.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok LK937-25 reteszelő tömítés kulcsa egy gumi extrudálás, amelyet rögzített ablakok vagy szélvédők felszerelésének biztosítására használnak. Kényelmes és biztonságos tömítést képez az üvegszálas vagy fém testpanel és a plexi vagy üvegablak között. Ezt az egységet kétrészes profillal zárható szalagos formában kínáljuk, és kiváló környezeti ellenállással rendelkezik.

Jellemzők:

  • A Trim Lok LK937-25 zárótömítés kulcsa ellenáll az ózon és a napfény öregedésének, és kiváló vízfelvételt és kompressziót biztosít.
  • Kétrészes profilja zárszalaggal rendelkezik, amely rendkívül ellenáll a nemkívánatos környezeti feltételeknek.
  • Ez az egység sűrű EPDM gumi konstrukcióval rendelkezik, amely kivételes időjárási tulajdonságokat biztosít 212 Fahrenheit-fok maximális hőmérsékleten.
  • Minden duplarészes reteszelő tömítéshez illeszkedik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az ajtótömítés és az ajtótömítés között?

V. Míg a tömítéseket dinamikusabb helyzetekben használják az aktív alkatrészek, például a forgó tengelyek, szivattyúk és motorok között. A tömítések statikus tömítésként működnek a sík felületek, például az ízületek között.

K. Mennyi ideig tartanak az ablaktömítések?

A. 20-25 év.

K. Cserélhetők az ablaktömítések?

V. Az ablakok és ajtók ablaktömítései szerszám nélkül cserélhetők. Ujjbeggyel szerelhető és eltávolítható.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TRIM LOK INC LK937-100 Reteszelő tömítés Kulcs ,4 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FYC 10G562 LK937-100€170.09
TRIM LOK INC LK937-200 Reteszelő tömítés Kulcs ,4 hüvelyk szélesség 200 láb | AA2FYD 10G563 LK937-200-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC LK937-25 reteszelő tömítés kulcs ,4 hüvelyk szélesség 25 láb
€57.44 /Mértékegység