TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 Feet | AD4VHW 44M849

TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 láb

Raktáron
Tétel: AD4VHW Modell: DDA2513-100Kereszthivatkozás: 44M849

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal
színekFekete
Illik az élhez0.125 "
Láb hossz0.426 "
Hossz100 láb.
AnyagVinil (PVC)
Max. Hőmérséklet150 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság0.847 "
Teljes szélesség0.433 "
StílusÁllapot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.49
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód3916200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRIM LOK INC DDA1549-100 Trim Seal Coex 100 Feet | AD4VJC 44M855 DDA1549-1000.433 "0.433 "0.641 "€359.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 láb
€432.99 /Mértékegység