Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC DDA1501-25 Flap Seal Coe x 25 láb | AD4VJE 44M857

TRIM LOK INC DDA1501-25 csappantyútömítés coe x 25 láb

Raktáron
Tétel: AD4VJE Modell: DDA1501-25Kereszthivatkozás: 44M857

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€155.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal
színekFekete
Illik az élhez0.98 "
Láb hossz0.422 "
Hossz25 láb.
AnyagVinil (PVC)
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 fok
Teljes magasság0.945 "
Teljes szélesség0.445 "
Stílusfékszárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód3916200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságÁr
TRIM LOK INC DD1201-100 Flap Seal Coex 100 láb | AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100 láb.1.369 "€532.19
TRIM LOK INC DD1201-164 Flap tömítés Coex 164 láb | AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164 láb.1.369 "-
ajánlatkérés
TRIM LOK INC DDA1501-100 Flap Seal Coe x 100 láb | AD4VJF 44M858 DDA1501-1000.422 "100 láb.0.945 "€443.85
TRIM LOK INC DDA1501-328 Flap tömítés Coe x 328 láb | AD4VJG 44M859 DDA1501-3280.422 "328 láb.0.945 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-25 csappantyútömítés coe x 25 láb
€155.50 /Mértékegység