A Trim-Lok Inc DD1201-100 szárnytömítés rugalmas burkolat EPDM szivacsgumi csappantyúval, amely biztonságos tömítést biztosít különféle dinamikus alkalmazásokban, amelyek víz- és időjárásállóságot igényelnek.
Jellemzők:
- A Trim-Lok Inc DD1201-100 szárnytömítését az ajtók és ablakok szélére kell felszerelni, hogy megakadályozza a szél, a por és a víz bejutását.
- Alkalmazkodhat ívelt és szabálytalan felületekhez.
- Ez a tömítés ollóval vagy bádogvágókkal a kívánt hosszra vágható.
- Fogórésze fémkapcsokból készült, hogy biztosítsa az állandó, biztos fogást.
- Ez a koextrudált szárnytömítés PVC-ből készült az időjárásállóság érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kibír-e ez a tömítés a szélsőséges időjárási viszonyoknak?
A. A Trim-Lok szárnytömítés kiváló tömítést biztosít a -20 és 158 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleti tartományban.
K. Mi az a koextrudált tömítés?
V. Ez egy merev és rugalmas anyag olvasztásával készült tömítés. A merev anyag felelős a szilárdság biztosításáért, míg a rugalmas anyag a tömítő funkciót látja el.
K. Mik a koextrudálás előnyei?
A. A műanyag koextrudálás két vagy több anyag egyetlen szerszámon keresztül történő extrudálásának technikája úgy, hogy az anyagok lehűlés előtt egyesülnek vagy összehegesztődnek. A koextrudálás alkalmazásának az az előnye, hogy minden anyag megtartja a szükséges jellemző tulajdonságait (például merevség, vízhatlanság vagy környezeti ellenállás), amit egyetlen anyaggal nehéz lenne elérni.