Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC 75B3X1/16-100 élvágó alumínium kapocs 0.23 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2GLG 10H768

TRIM LOK INC 75B3X1/16-100 élvágó alumínium kapocs 0.23 hüvelyk szélesség 100 láb

Raktáron
Tétel: AA2GLG Model: 75B3X1/16-100Kereszthivatkozás: 10H768
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
€181.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Edge Trim
színekTexturált fekete
Illik az élhez0.0625 "
Láb hossz0.437 "
Hossz100 láb.
AnyagVinil fém maggal
Teljes szélesség0.232 "
StílusEgyetlen markoló ujj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok Inc 75B3X1/16-100 kárpittömítés varrható kárpitozással, tűzgátló burkolattal, sárvédő burkolattal és dekoratív díszítőelemekkel használható.

Jellemzők:

  • A Trim-Lok 75B3X1/16-100 vinil peremszegély klip lefedi és megvédi a szabad széleket a széltől, a víztől és a portól, és ideális üveg, fém, műanyag és fa anyagokhoz.
  • Ez a klip tartós alumínium maggal rendelkezik, PVC borítással a kiváló tapadás és kopásállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FAA/FAR 23.853
  • ROHS
  • UL50
  • UL844

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hosszú ez a Trim Lok 75B3X1/16-100 dísztömítés?

A. A Trim Lok 75B3X1/16-100 dísztömítés hossza 100 láb.

K. Mekkora a Trim Lok 75B3X1/16-100 dísztömítés üzemi hőmérséklet-tartománya?

V. A Trim Lok 75B3X1/16-100 trimm tömítés működési hőmérsékleti tartománya -20 és 150 F között van.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszAnyagTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 élvágó alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25 láb.Vinil fém maggal0.263 "Egyetlen markoló ujj€53.14
TRIM LOK INC 100B3X1/8-25 élvágó alumínium kapocs 0.3 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25 láb.Vinil fém maggal0.295 "Egyetlen markoló ujj€51.12
TRIM LOK INC 100B3X5/32-25 élvágó alumínium kapocs 0.33 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25 láb.Vinil fém maggal0.326 "Egyetlen markoló ujj€53.14
TRIM LOK INC 100B3X3/16-25 élvágó alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25 láb.Vinil fém maggal0.357 "Egyetlen markoló ujj€52.74
TRIM LOK INC 100B3X1/4-25 élvágó alumínium klipsz 0.42 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25 láb.Egyetlen markolás0.42 "Egyetlen markoló ujj€52.39
TRIM LOK INC 100B3X1/16-100 élvágó alumínium kapocs 0.23 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100 láb.Vinil fém maggal0.232 "Egyetlen markoló ujj€185.63
TRIM LOK INC 100B3X3/32-100 élvágó alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100 láb.Vinil fém maggal0.263 "Egyetlen markoló ujj€168.58

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 75B3X1/16-100 élvágó alumínium kapocs 0.23 hüvelyk szélesség 100 láb
€181.09 /Mértékegység