Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

TRIM LOK INC 7100B3X3/32C-25 Trim Seal alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BWC 10D114

TRIM LOK INC 7100B3X3/32C-25 Kormánytömítés alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb

Cikkszám: AA2BWC Modell: 7100B3X3/32C-25Kereszthivatkozás: 10D114
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

64.688Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője3 / 4 "
színekFekete
Illik az élhez0.094 "
Láb hossz0.562 "
Hossz25 ft.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 ° F
Min. Hőmérséklet-20 ° F
Teljes magasság1.312 "
Teljes szélesség3 / 4 "
StílusTop Izzó Vinyl Grip
Ragasztó típusButil tömítőanyag, olvadó ragasztó
Alkalmazás Hajók, ajtók, elektromos berendezések, lakókocsik, szerszámosládák, teherautók
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó helyeAlsó
Izzó anyagaEPDM
Alapvető anyagAlumínium
Tűzvédelmi osztályozásFAA/FAR 25.853(a), FMVSS 302, UL94HB
Anyagvastagsághoz - Maximum3 / 32 "
Keménység85A
Izzót tartalmazIzzó tartozék
Tartalmazza a magotMag tartalmazza
Tartalmazza a fedeletA fedél nem tartozék
Belső hossza3 / 4 "
Szerelési típusRagasztóanyag
Izzók száma1
Nyelvek száma1
Üzemi hőmérséklet - Maximum150 ° F
Üzemi hőmérséklet - Minimum-20 ° F
Külső anyagPVC
Teljes hossz25 ft.
A termék típusaVágótömítés
Profil alakjaFelső izzó
Ellenállási tulajdonságokÓzonálló, Hőálló, UV-álló, Vízálló
SztenderdekUL50E FÁJL MH49032
StruktúraPebble
Vágás szélessége1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)56.39
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal36.072€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal36.072€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal40.881€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal38.257€
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal36.072€
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal40.881€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X3/32C-25 Kormánytömítés alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb
64.688€ /Mértékegység